25B659P0-GUARN.PU LABBRO-202X190X10 H.SEDE CSC 202190
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC202190
Rubix:999190900035766
Produttore:25B659P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 202 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B659P0-GUARN.PU LABBRO-202X190X10 H.SEDE CSC 202190
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:202.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 202 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione