25A708P5-GUARN.PU LABBRO-175X160X12 H.SEDE MAD 175160
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 175160
Rubix:999190900034855


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A708P5-GUARN.PU LABBRO-175X160X12 H.SEDE MAD 175160
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:175.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione