2ERSD283-GUARNIZIONE RSD 0350 0450 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD 0350 0450 100 C0
Rubix:999190900040655
2ERSD283-GUARNIZIONE RSD 0350 0450 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD283-GUARNIZIONE RSD 0350 0450 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,35 IVA esclusa
/ Unità
1,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore