25B319P0-GUARN.PU LABBRO-83X75X6,5 H.SEDE CSC 8375
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC08375
Rubix:999190900035472
Produttore:25B319P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B319P0-GUARN.PU LABBRO-83X75X6,5 H.SEDE CSC 8375
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:83.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore