Riferimenti
Gapi:M403426G
Rubix:999190900046072


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z044Y9-GUAR.NBR LABBRO X4,5 SEDE M4 3426
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:26.00 mm Diametro Esterno:34.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,29 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 101,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione