25A395P5-GUARN.PU LABBRO-70X50X16 H.SEDE MAD 7050
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 7050
Rubix:999190900034555


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A395P5-GUARN.PU LABBRO-70X50X16 H.SEDE MAD 7050
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,30 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 83,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione