11F072Y0-TEN.STELO D.EST: 111,10 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 375
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI375
Rubix:999190900022614
Produttore:1F072


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95,25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 111,1 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F072Y0-TEN.STELO D.EST: 111,10 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 375
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:95.25 mm Diametro Esterno:111.10 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95,25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 111,1 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,04 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 157,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione