25B496P0-GUARN.PU LABBRO-130X115X12 H.SEDE CSC 130115
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC130115
Rubix:999190900035615
Produttore:25B496P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B496P0-GUARN.PU LABBRO-130X115X12 H.SEDE CSC 130115
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,29 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 39,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione