Riferimenti
Net Seals:01.TTU00.184200
Rubix:999220805116426


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 100-125 D.125X100X12/13 01.TTU00.184200
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione