Riferimenti
Gapi:GU562500
Rubix:999190900045946

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142,87 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : 11D074Y0-GUARNIZIONE 142,87X127,00 U 562500
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142,87 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione