25A109P5-GUARN.PU LABBRO-28X15X11 H.SEDE MAD 2815/1
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 2815/1
Rubix:999190900034288

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 25A109P5-GUARN.PU LABBRO-28X15X11 H.SEDE MAD 2815/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione