11F090Y0-TEN.STELO D.EST: 184,15 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 650
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 165,10
Rubix:999190900022631


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 165,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 184,15 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F090Y0-TEN.STELO D.EST: 184,15 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 650
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:165.10 mm Diametro Esterno:184.15 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 165,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 184,15 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore