25B232P0-GUARN.PU LABBRO-63X53X8 H.SEDE CSC 6353

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 6353
Rubix:999190900035399
25B232P0-GUARN.PU LABBRO-63X53X8 H.SEDE CSC 6353

Riepilogo info tecniche

Diametro interno53 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B232P0-GUARN.PU LABBRO-63X53X8 H.SEDE CSC 6353


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:53.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno53 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
2,77 IVA esclusa
/ Unità
3,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore