25B413P0-GUARN.PU LABBRO-105X90X9,5 H.SEDE CSC 10590/1
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 10590/1
Rubix:999190900035537

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : 25B413P0-GUARN.PU LABBRO-105X90X9,5 H.SEDE CSC 10590/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,34 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 57,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione