Riferimenti
Artic Seals:RSD02000280058C0
Rubix:999190900040620
Produttore:2ERSD097


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD097-GUARNIZIONE RSD 0200 0280 058 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore