25A274P5-GUARN.PU LABBRO-50X35X12 H.SEDE MAD 5035

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 5035
Rubix:999190900034445
25A274P5-GUARN.PU LABBRO-50X35X12 H.SEDE MAD 5035

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A274P5-GUARN.PU LABBRO-50X35X12 H.SEDE MAD 5035


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore