DI081V TEN.STELO DI D.INT: 20,63 MM D.EST: 28,58 MM H.SEDE: 6,00 MM MAT: FPM 90 SH
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI081V
Rubix:999190900046860


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DI081V TEN.STELO DI D.INT: 20,63 MM D.EST: 28,58 MM H.SEDE: 6,00 MM MAT: FPM 90 SH
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:20.63 mm Diametro Esterno:28.58 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:FPM 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | fpm 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione