2ERSA181-GUARNIZIONE RSA 0300 0380 057 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA03000380057C0
Rubix:999190900039888
Produttore:2ERSA181
2ERSA181-GUARNIZIONE RSA 0300 0380 057 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA181-GUARNIZIONE RSA 0300 0380 057 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore