Riferimenti
Miros (Gapi):CC13011A
Rubix:999190900046268


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUAR.PU PIENA CSC 130110/1 X13 SED CC13011A
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione