GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 354295(1+3+1) 75 MM X 90 MM X 22,5 MM RCH000750-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH000750-N0O0C
Rubix:999190900047384
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 354295(1+3+1) 75 MM X 90 MM X 22,5 MM RCH000750-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza22,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 354295(1+3+1) 75 MM X 90 MM X 22,5 MM RCH000750-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza22,5 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione