25A596P5-GUARN.PU LABBRO-120X100X13 H.SEDE MAD 120100/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD12010A
Rubix:999190900034743
Produttore:MD12010A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A596P5-GUARN.PU LABBRO-120X100X13 H.SEDE MAD 120100/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,11 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 37,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione