TTU 025-35/1 D.035X025X10/11 01.TTU00.169000

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.TTU00.169000
Rubix:999220805116201
TTU 025-35/1 D.035X025X10/11 01.TTU00.169000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TTU 025-35/1 D.035X025X10/11 01.TTU00.169000


TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionettu
  • Disponibile: spedito entro 24 ore