Riferimenti
Trelleborg:RUBI00300-Z20
Rubix:999190900048862

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE MU/P 4230X10 MP004230
TENUTA STELO S.E. MU/P 4230 Modello:MU/P Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mu/p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore