2ERSA709-GUARNIZIONE RSA 1100 1300 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2ERSA709
Rubix:999190900040034
2ERSA709-GUARNIZIONE RSA 1100 1300 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA709-GUARNIZIONE RSA 1100 1300 120 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
3,11 IVA esclusa
/ Unità
3,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore