25A199P5-GUARN.PU LABBRO-40X20X13 H.SEDE MAD 4020/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04020A
Rubix:999190900034374
Produttore:MD04020A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A199P5-GUARN.PU LABBRO-40X20X13 H.SEDE MAD 4020/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore