Riferimenti
Artic Seals:RPS07000850120C0
Rubix:999190900039747


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS475-GUARNIZIONE RPS 0700 0850 120 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,88 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore