25A797P5-GUARN.PU LABBRO-240X215X13 H.SEDE UMAD 240215
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 240215
Rubix:999190900034944

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 215 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A797P5-GUARN.PU LABBRO-240X215X13 H.SEDE UMAD 240215
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 215 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione