25B085P0-GUARN.PU LABBRO-28X20X6,3 H.SEDE CSC 2820/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC02820A
Rubix:999190900035265
Produttore:25B085P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B085P0-GUARN.PU LABBRO-28X20X6,3 H.SEDE CSC 2820/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore