Riferimenti
Gapi:GU231156
Rubix:999190900045906


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39,69 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58,74 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D033Y0-GUARNIZIONE 58,74X39,69 U 231156
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:39.69 mm Diametro Esterno:58.74 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39,69 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58,74 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,71 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 122,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione