25B782P0-GUARN.PU LABBRO-290X275X12 H.SEDE CSC 290275
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC290275
Rubix:999190900035882
Produttore:25B782P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 275 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B782P0-GUARN.PU LABBRO-290X275X12 H.SEDE CSC 290275
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:275.00 mm Diametro Esterno:290.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 275 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione