2ERSO187-GUARNIZIONE RSO 0900 1055 063 CN

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSO09001055063CN
Rubix:999190900040807
Produttore:2ERSO187
2ERSO187-GUARNIZIONE RSO 0900 1055 063 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno105,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSO187-GUARNIZIONE RSO 0900 1055 063 CN


TENUTA STELO S.E. Modello:RSO Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno105,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerso
24,00 IVA esclusa
/ 10 Unità
29,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione