2ERSB169-GUARNIZIONE RSB 0360 0440 057 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB03600440057C0
Rubix:999190900040140
2ERSB169-GUARNIZIONE RSB 0360 0440 057 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB169-GUARNIZIONE RSB 0360 0440 057 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
37,98 IVA esclusa
/ 30 Unità
46,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore