25A525P5-GUARN.PU LABBRO-100X80X11 H.SEDE UMAD 10080
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 10080
Rubix:999190900034672


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A525P5-GUARN.PU LABBRO-100X80X11 H.SEDE UMAD 10080
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore