25B552P0-GUARN.PU LABBRO-150X140X8 H.SEDE CSC 150140
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC150140
Rubix:999190900035666
Produttore:25B552P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B552P0-GUARN.PU LABBRO-150X140X8 H.SEDE CSC 150140
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore