GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 50 MM X 60 MM X 8 MM RU2400500-Z20
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RU2400500-Z20
Rubix:999190900047518

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 50 MM X 60 MM X 8 MM RU2400500-Z20
TENUTA STELO S.E. Modello:RU2 Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:ZURCON Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | ru2 |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione