Riferimenti
Gapi:M403224G
Rubix:999190900046070


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z038Y9-GUAR.NBR LABBRO 3224X4,5 SEDE M4 3224
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione