25A096P5-GUARN.PU LABBRO-26X14X6,5 H.SEDE M6 2614
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M602614
Rubix:999190900034276
Produttore:25A096P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A096P5-GUARN.PU LABBRO-26X14X6,5 H.SEDE M6 2614
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,63 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 54,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione