25B752P0-GUARN.PU LABBRO-260X240X16 H.SEDE CSC 260240
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC260240
Rubix:999190900035855
Produttore:25B752P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B752P0-GUARN.PU LABBRO-260X240X16 H.SEDE CSC 260240
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:260.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore