2ERSD667-GUARNIZIONE RSD 0950 1030 080 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSD 0950 1030 080 C0
Rubix:999190900040741

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 103 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSD667-GUARNIZIONE RSD 0950 1030 080 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 103 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,12 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 25,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione