Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:104780
Rubix:160000000445553
Produttore:104780


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 104780-TENUTA STELO NIPSL 16X26X7 NBR
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | 72 nbr 708 |
| Esecuzione | nipsl |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione