11F093Y0-TEN.STELO D.EST: 200,00 MM H.SEDE: 15,50 MM DIM 180-200
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM 180,00
Rubix:999190900022634


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F093Y0-TEN.STELO D.EST: 200,00 MM H.SEDE: 15,50 MM DIM 180-200
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,72 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 196,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione