25A601P5-GUARN.PU LABBRO-120X105X12 H.SEDE MAD 120105
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD120105
Rubix:999190900034748
Produttore:MD120105


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A601P5-GUARN.PU LABBRO-120X105X12 H.SEDE MAD 120105
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore