25A295P5-GUARN.PU LABBRO-52X42X8 H.SEDE MAD 5242
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD05242
Rubix:999190900034465
Produttore:MD05242


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A295P5-GUARN.PU LABBRO-52X42X8 H.SEDE MAD 5242
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore