2ERSB509-GUARNIZIONE RSB 1000 1200 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB10001200120C0
Rubix:999190900040301
2ERSB509-GUARNIZIONE RSB 1000 1200 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno120 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB509-GUARNIZIONE RSB 1000 1200 120 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno120 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
2,82 IVA esclusa
/ Unità
3,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore