25A156P5-GUARN.PU LABBRO-34X24X5,5 H.SEDE M5 3424

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M5 3424
Rubix:999190900034332
25A156P5-GUARN.PU LABBRO-34X24X5,5 H.SEDE M5 3424

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno34 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A156P5-GUARN.PU LABBRO-34X24X5,5 H.SEDE M5 3424


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:34.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno24 mm
Diametro esterno34 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
36,51 IVA esclusa
/ 20 Unità
44,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione