25A647P5-GUARN.PU LABBRO-140X125X12 H.SEDE MAD 140125

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 140125
Rubix:999190900034794
25A647P5-GUARN.PU LABBRO-140X125X12 H.SEDE MAD 140125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno140 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A647P5-GUARN.PU LABBRO-140X125X12 H.SEDE MAD 140125


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Diametro esterno140 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
7,61 IVA esclusa
/ Unità
9,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore