25B362P0-GUARN.PU LABBRO-92X80X10 H.SEDE CSC 9280

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC09280
Rubix:999190900035502
Produttore:25B362P0
25B362P0-GUARN.PU LABBRO-92X80X10 H.SEDE CSC 9280

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno92 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B362P0-GUARN.PU LABBRO-92X80X10 H.SEDE CSC 9280


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno92 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
40,57 IVA esclusa
/ 10 Unità
49,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione