Riferimenti
Artic Seals:2ECSA073
Rubix:999190900046206


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ECSA073-GUARNIZIONE CSA 0160 0240 065 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:CSA Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 44,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione