11Z115Y9-GUAR.NBR LABBRO-10090X5,5 SEDE M5 10090
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:M510090G
Rubix:999190900046088
Produttore:11Z115Y9


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z115Y9-GUAR.NBR LABBRO-10090X5,5 SEDE M5 10090
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,07 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 86,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione