GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 196157(1+3+1) 40 MM X 50 MM X 17,3 MM RCH000400-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH000400-N0O0C
Rubix:999190900047380
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 196157(1+3+1) 40 MM X 50 MM X 17,3 MM RCH000400-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza17,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 196157(1+3+1) 40 MM X 50 MM X 17,3 MM RCH000400-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:17.30 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza17,3 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
  • Disponibile: spedito entro 24 ore